• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Egyedi mérőhasáb, 1,22 mm, DIN EN ISO 3650, 2. osztály

Cikkszám: 0625230
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,22 mm
Tűrési osztály 2
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0625230
EAN / GTIN 4029713023423
Gyártó száma 0625230
L-szám L40510 2600
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 2. osztály, EN ISO 3650. méret 1,22 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 1,22 mm
  • Tűrési osztály: 2
  • Névleges méret mm: 1,22 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz