Egyedi mérőhasáb, 18,0 mm DIN EN ISO 3650, 1. osztály

Cikkszám: 0624570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0624570
EAN / GTIN 4029713022815
Gyártó száma 0624570

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 1. osztály, EN ISO 3650. méret 18 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 18 mm
  • Tűrési osztály: 1
  • Névleges méret mm: 18 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz