Egyedi mérőhasáb, 14,0 mm DIN EN ISO 3650, 1. osztály

Cikkszám: 0624530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0624530
EAN / GTIN 4029713022778
Gyártó száma 0624530

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 1. osztály, EN ISO 3650. 14 mm-es méret

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 14 mm
  • Tűrési osztály: 1
  • Névleges méret mm: 14 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz