Egyedi mérőhasáb, 1,09 mm DIN EN ISO 3650, 1. osztály

Cikkszám: 0624165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0624165
EAN / GTIN 4029713022112
Gyártó száma 0624165

Leírás

Udførelse:

  • En ISO 3650
  • Specialstål, hærdet

Beskrivelse:

Enkeltmålerblok af specialstål, hærdet. Nøjagtighed Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. dimension 1,09 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 1,09 mm
  • Toleranceklasse: 1
  • Nominel dimension mm: 1,09 mm

Norm:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban