Egyedi mérőhasáb, 1,08 mm DIN EN ISO 3650, 1. osztály

Cikkszám: 0624160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0624160
    EAN / GTIN 4029713022105
    Gyártó száma 0624160

    Leírás

    Kivitel:

    • En ISO 3650
    • Speciális acél, edzett

    Leírás:

    Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 1. osztály, EN ISO 3650. méret 1,08 mm.

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális edzett acél
    • Névleges méret: 1,08 mm
    • Tűrési osztály: 1
    • Névleges méret mm: 1,08 mm

    Szabvány:

    EN ISO 3650

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz