Egyedi mérőhasáb, 30,0 mm, DIN EN ISO 3650, 0. osztály

Cikkszám: 0623650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0623650
EAN / GTIN 4029713021719
Gyártó száma 0623650

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 0. osztály, EN ISO 3650. 30 mm-es méret

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 30 mm
  • Névleges méret mm: 30 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz