GLT 300-40 fényállvány

Cikkszám: 06188000MT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 06188000MT
EAN / GTIN 4053423247411
Gyártó száma 06188000MT

Leírás

Jellemző:

  • Max. Munkamagasság: 300 cm
  • Munkamagasság, min.: 121 cm
  • Magasság, hajtogatott: 118 cm
  • Űrtartalom: 31,081 dm3
  • Bruttó súly: 4,9 kg
  • Nettó tömeg: 3,78 kg
  • Max. Terhelés: 10 kg
  • Dimenzió szélessége: 156 mm
  • Magassági méret: 170 mm
  • Méret hossza: 1172 mm
  • Szerszám méretei (szélesség): 155 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 155 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 1220 mm
  • Lábtípus: Gumi
  • Anyaga: Alumínium
  • Állványláb szegmensek: 1 szegmens
  • Állványmenet: M 10
  • Termékkategória albontás: Lámpa állvány

Tartalom:

  • GLT 300-40 lámpatest állvány
  • Karton
  • Használati útmutató

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz