Fűthető ruhák GHH 12+18V XA: akkumulátor adapter, töltő, 1x akkumulátor, M-es méret

Cikkszám: 06188000GC
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
    Termék fajtája Termokabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06188000GC
    EAN / GTIN 4059952580975
    Gyártó száma 06188000GC
    L-szám L00590 1910

    Leírás

    Leírás:

    GHH 12+18V XA Fűthető ruhadarab, A GHH 12+18V XA Fűthető kapucnis pulóver tökéletes középső réteg a hideg hőmérséklet és a rossz időjárás ellen
    • Egy vékony, szél- és vízlepergető kabáttal kombinálva ez minden, amire szüksége van ahhoz, hogy bármilyen munkában melegen maradjon
    • Az időjárás mindig kiszámíthatatlan, de ez a kapucnis pulóver a három fűtőzónának köszönhetően tökéletes hőelosztással egész nap melegen tartja a felsőtestet
    • A három hőfokozat, amelyet a Bosch 12 voltos, újratölthető akkumulátorai táplálnak, tartós meleget garantálnak
    • Az akkumulátor-adapterbe integrált portnak köszönhetően az USB-üzemű eszközök töltése gyerekjáték, és így még nagyobb kényelmet nyújt
    • A kapucni fűtőpárnái a GAA 12V-21 töltőadapterrel és egy Bosch 12 voltos újratölthető akkumulátorral vagy opcionálisan a GAA 18V-24 töltőadapterrel és egy Bosch 18 voltos újratölthető akkumulátorral működnek
    • Akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional; töltő GAL 12V-20 Professional; 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2Ah

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 1,8 V
    • Szín: Fekete
    • Szövetkeverék: Felső: 95% poliészter, 5% spandex, Bélés: 100% poliészter
    • Méret: M
    • Választható színek: Fekete

    Tartalom:

    • akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional
    • töltő GAL 12V-20 Professional
    • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz