Fűthető ruházat GHJ 12+18V XA: akkumulátor adapter, töltő, 1x akkumulátor, méret 2XL

Cikkszám: 06188000G1
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
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06188000G1
EAN / GTIN 4059952580661
Gyártó száma 06188000G1
L-szám L00590 1632

Leírás

Leírás:

GHJ 12+18V XA Fűthető ruházat, A GHJ 12+18V XA Fűthető kabát a Bosch tökéletes ruházata, amely megbízható meleget biztosít azoknak, akik hosszú órákat töltenek az építkezéseken
  • Ideális egyrészes megoldás, amely a zord körülmények ellenére is melegen tart, és még kevés mozgás mellett is, így nincs szükség több ruhadarab egymáson való viselésére
  • A kabát háromzónás fűtése tökéletes hőelosztást biztosít, és minden időjárási körülmények között melegen tartja a felsőtestet
  • A Bosch 12 V-os újratölthető akkumulátoraival működtetett három hőfokozat garantálja a tartós meleget
  • A további kényelem érdekében az USB-üzemű eszközök könnyen feltölthetők az akkumulátoradapter beépített portján keresztül
  • A kabát fűtőpárnái a GAA 12V-21 töltőadapterrel és egy Bosch 12 voltos újratölthető akkumulátorral vagy opcionálisan a GAA 18V-24 töltőadapterrel és Bosch 18 voltos újratölthető akkumulátorral működnek
  • Akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional; töltő GAL 12V-20 Professional; 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2Ah

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 12, V
  • Szín: Fekete
  • Szövetszerkezet: Softshell, 3 rétegű
  • Szövetkeverék: Héj: 95% poliészter, 5% spandex, Bélés: 100% poliészter
  • Méret: 2XL
  • Választható színek: Fekete

Tartalom:

  • akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional
  • töltő GAL 12V-20 Professional
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz