Fűthető ruházat GHH 12+18V XA: Akkumulátor adapter GAA 10.8V-21 Professional, M-es méret

Cikkszám: 06188000ER
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
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06188000ER
EAN / GTIN 4059952580906
Gyártó száma 06188000ER
L-szám L00590 1476

Leírás

Leírás:

Fűthető ruházat GHH 12+18V XA, A GHH 12+18V XA Fűthető kapucnis pulóver a tökéletes középső réteg a hideg hőmérséklet és a rossz időjárás ellen
  • Egy vékony, szél- és vízlepergető kabáttal kombinálva ez minden, amire szüksége van ahhoz, hogy bármilyen munkában melegen maradjon
  • Az időjárás mindig kiszámíthatatlan, de ez a kapucnis pulóver a három fűtőzónának köszönhetően tökéletes hőelosztással egész nap melegen tartja a felsőtestet
  • A Bosch 12 voltos, újratölthető akkumulátoraival működtetett három hőfokozat garantálja a tartós meleget
  • Az akkumulátor-adapterbe integrált portnak köszönhetően az USB-üzemű eszközök töltése gyerekjáték, és így még nagyobb kényelmet nyújt
  • A kapucni fűtőpárnái a GAA 12V-21 töltőadapterrel és egy Bosch 12 voltos újratölthető akkumulátorral vagy opcionálisan a GAA 18V-24 töltőadapterrel és egy Bosch 18 voltos újratölthető akkumulátorral működnek

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 1,8 V
  • Szín: Fekete
  • Szövetkeverék: Felső: 95% poliészter, 5% spandex, Bélés: 100% poliészter
  • Méret: M
  • Választható színek: Fekete

Tartalom:

  • Akkumulátor adapter GAA 10,8V-21 Professional

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz