Fűthető ruházat GHV 12+18V XA: Akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional, méret 3XL

Cikkszám: 06188000EF
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
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06188000EF
EAN / GTIN 4059952580777
Gyártó száma 06188000EF
L-szám L00590 1908

Leírás

Leírás:

Fűthető mellény GHV 12+18V XA, A Fűthető mellény GHV 12+18V XA ideális választás mindazok számára, akik állandó felsőtestmeleget szeretnének anélkül, hogy feláldoznák a maximális mozgásszabadságot
  • Okos kialakítása melegen tartja a testet, miközben lehetővé teszi az intenzív fizikai munkát, különösen a karokkal
  • A mellény háromzónás fűtése tökéletes hőelosztást biztosít, és egész nap melegen tartja a felsőtestet
  • A Bosch 12 V-os újratölthető akkumulátoraival működtetett három hőfokozat garantálja a tartós meleget
  • A további kényelem érdekében az USB-üzemű eszközök könnyen feltölthetők az akkumulátoradapter beépített portján keresztül
  • A kabát fűtőpárnái a GAA 12V-21 töltőadapterrel és egy Bosch 12 voltos újratölthető akkumulátorral vagy opcionálisan a GAA 18V-24 töltőadapterrel és Bosch 18 voltos újratölthető akkumulátorral működnek

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 12, V
  • Szín: Fekete
  • Szövetszerkezet: Softshell, 3 rétegű
  • Szövetkeverék: Héj: 95% poliészter, 5% spandex, Bélés: 100% poliészter
  • Méret: 3XL
  • Vásárolható színek: Fekete

Tartalom:

  • Akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz