Fűthető ruházat GHV 12+18V XA: akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional, méret 2XL

Cikkszám: 06188000EE
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
    Termék fajtája Termokabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06188000EE
    EAN / GTIN 4059952580760
    Gyártó száma 06188000EE
    L-szám L00590 1907

    Leírás

    Leírás:

    Fűthető mellény GHV 12+18V XA, A Fűthető mellény GHV 12+18V XA ideális választás mindazok számára, akik állandó felsőtestmeleget szeretnének anélkül, hogy feláldoznák a maximális mozgásszabadságot
    • Okos kialakítása melegen tartja a testet, miközben lehetővé teszi az intenzív fizikai munkát, különösen a karokkal
    • A mellény háromzónás fűtése tökéletes hőelosztást biztosít, és egész nap melegen tartja a felsőtestet
    • A Bosch 12 V-os újratölthető akkumulátoraival működtetett három hőfokozat garantálja a tartós meleget
    • A további kényelem érdekében az USB-üzemű eszközök könnyen feltölthetők az akkumulátoradapter beépített portján keresztül
    • A kabát fűtőpárnái a GAA 12V-21 töltőadapterrel és egy Bosch 12 voltos újratölthető akkumulátorral vagy opcionálisan a GAA 18V-24 töltőadapterrel és Bosch 18 voltos újratölthető akkumulátorral működnek

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 12, V
    • Szín: Fekete
    • Szövetszerkezet: Softshell, 3 rétegű
    • Szövetkeverék: Héj: 95% poliészter, 5% spandex, Bélés: 100% poliészter
    • Méret: 2XL
    • Választható színek: Fekete

    Tartalom:

    • Akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz