Fűthető ruha GHJ 12+18V XA: Akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional, S méret

Cikkszám: 06188000DX
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Termokabát

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06188000DX
Másolás
EAN / GTIN 4059952580555
Másolás
Gyártó száma 06188000DX
Másolás
L-szám L00590 1381
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GHJ 12+18V XA Fűthető ruházat, A GHJ 12+18V XA Fűthető kabát a Bosch tökéletes ruházata, amely megbízható meleget biztosít azoknak, akik hosszú órákat töltenek az építkezéseken
  • Ideális egyrészes megoldás, amely a zord körülmények ellenére is melegen tart, és még kevés mozgás mellett is, így nincs szükség több ruhadarab egymáson való viselésére
  • A kabát háromzónás fűtése tökéletes hőelosztást biztosít, és minden időjárási körülmények között melegen tartja a felsőtestet
  • A Bosch 12 V-os újratölthető akkumulátoraival működtetett három hőfokozat garantálja a tartós meleget
  • A további kényelem érdekében az USB-üzemű eszközök könnyen feltölthetők az akkumulátoradapter beépített portján keresztül
  • A kabát fűtőpárnái a GAA 12V-21 töltőadapterrel és egy Bosch 12 voltos újratölthető akkumulátorral vagy opcionálisan a GAA 18V-24 töltőadapterrel és Bosch 18 voltos újratölthető akkumulátorral működnek

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 1,8 V
  • Szín: Fekete
  • Szövetszerkezet: Softshell, 3 rétegű
  • Szövetkeverék: Héj: 95% poliészter, 5% spandex, Bélés: 100% poliészter
  • Méret: S
  • Választható színek: Fekete

Tartalom:

  • Akkumulátor adapter GAA 12V-21 Professional

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz