Nagy pontosságú merülési/behatolási érzékelő, digitális, Pt100

Cikkszám: 0618 0275
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0618 0275
EAN / GTIN 4029547022005
Gyártó száma 0618 0275
L-szám L40540 367

Leírás

Leírás:

Ideális mérésekhez laboratóriumokban, az iparban és az élelmiszer-minőségellenőrzésben is. A nagy pontosságú, hosszú távú stabilitással rendelkező Pt100 hőmérséklet-érzékelővel ellátott merülő/behatoló szonda lenyűgöző olyan alkalmazásokban, ahol minden tizedesjegy fontos:
  • Ideális munkanormálként való használatra kalibrációs folyamatokban
  • Nagy pontosságú hőmérsékletmérés folyadékokban és pasztákban
  • Kifejezetten hasznos: Az egyes mérési értékek tárolása közvetlenül magában a mérőműszerben (kérjük, külön rendelje meg) a szondán lévő gomb megnyomásával. A mérőműszerben található mérési asszisztens intuitív kezelést és hibamentes mérést tesz lehetővé. A leolvasási trendek megbízhatóan rögzülnek a mérési idő és a mérési ciklus kényelmes bevitelének köszönhetően
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális hőmérsékletmérő szondával kivételesen pontos mérési eredményekben részesül, mivel a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondát kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatosan használatban marad. A mérőműszerben lévő beállítási funkciónak köszönhetően a kalibrálási eredmények akár hat mérési ponton is tárolhatók. Ez biztosítja a hibamentes kijelzést.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz