Rugalmas hőmérséklet-érzékelő, digitális, Pt100

Cikkszám: 0618 0071
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0618 0071
EAN / GTIN 4029547021268
Gyártó száma 0618 0071

Leírás

Leírás:

Ideális laboratóriumi és ipari mérésekhez. A nagy pontosságú, rugalmas hőmérsékletmérő szonda Pt100 hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, amely hosszú távú stabilitással rendelkezik. Lenyűgöző, ha az alábbi alkalmazásokban használják:
  • Hőmérsékletmérés nehezen hozzáférhető helyeken és folyadékokban
  • Hőmérséklet ellenőrzése motorok próbapadján
  • Hőmérséklet igazolása érzékeny termékek gyártása és tárolása során nehezen hozzáférhető helyeken
  • Folyamathőmérséklet ellenőrzése
  • Hőmérséklet igazolása az élelmiszeriparban (pl. pl. fagyasztott élelmiszereknél)
  • Helyhez kötött hőmérsékletszondák ellenőrzése (pl. légkondicionáló szekrényekben)
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális hőmérsékletszondával kivételesen pontos mérési eredményekben részesül, mivel a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. A szondát csak kalibrálásra kell beküldenie - így a mérőműszer folyamatosan használatban marad. A mérőműszerben lévő beállítási funkciónak köszönhetően a kalibrálási eredmények akár hat mérési ponton is tárolhatók. Ez biztosítja a hibamentes kijelzést.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz