Combo készlet 2 db 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x akkumulátor, gyorstöltő.

Cikkszám: 0615A5003C
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
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615A5003C
EAN / GTIN 4053423251081
Gyártó száma 0615A5003C

Leírás

Leírás:

A professzionális elektromos szerszámok tökéletes kombinációja védelmi funkciókkal és lenyűgöző teljesítménnyel a hatékony munkavégzés érdekében.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 38,766 dm3
  • Bruttó súly: 11,68 kg
  • Nettó tömeg: 5,1 kg
  • Dimenzió szélessége: 410 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 610 mm

Tartalom:

  • Akkus fúrókalapács SDS Plus GBH 18V-22-tel
  • Biturbo akkus fúrókalapács SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x ProCORE18V 8,0Ah akkumulátor (1 600 A01 6GK)
  • GAL 1880 CV GYORSTÖLTŐ (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz