Kombinált készlet 3 db 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-7/GBH 18V-22, 2x akkumulátor, gyorstöltő

Cikkszám: 0615A50035
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
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615A50035
EAN / GTIN 4053423251043
Gyártó száma 0615A50035

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit 3 db
  • Készlet 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4,0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C)
  • A professzionális erőgépek tökéletes kombinációja védelmi funkciókkal és lenyűgöző teljesítménnyel a hatékony munkavégzéshez

Jellemző:

  • Űrtartalom: 58,24 dm3
  • Bruttó súly: 12,345 kg
  • Nettó tömeg: 2,312 kg
  • Dimenzió szélessége: 350 mm
  • Magassági méret: 320 mm
  • Méret hossza: 520 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz