Prof Készlet: GSB 18V-110 C Akkumulátoros ütvefúró, 3 x ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Cikkszám: 0615A5002X
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615A5002X
EAN / GTIN 4053423249910
Gyártó száma 0615A5002X
L-szám L00590 1811

Leírás

Leírás:

  • Professzionális készlet: Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 L-BOXX-ban
  • A Bosch Professional ütvefúrógépek kefe nélküli motorral megérdemlik a legerősebb ProCORE18V akkumulátorainkat!

Jellemző:

  • Űrtartalom: 23,76 dm3
  • Bruttó súly: 6,74 kg
  • Nettó tömeg: 1,626 kg
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 150 mm
  • Méret hossza: 440 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz