5 darab 12V-os szerszámkészlet: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + 3x GBA + GAL + XL-BOXX

Cikkszám: 0615A0017D
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
    Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0615A0017D
    EAN / GTIN 4059952570044
    Gyártó száma 0615A0017D
    L-szám L00590 1579

    Leírás

    Leírás:

    • 5 darab 12V-os szerszámkészlet: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + GBA + GAL + XL-BOXX, Akkumulátoros fúrógép GSR 12V-15 FC Professional, Akkumulátoros szúrófűrész GST 12V-70 Professional , Akkumulátoros multi-cutter GOP 12V-28 Professional, Akkumulátoros sarokcsiszoló GWS 12V-76 Professional , Akkumulátoros gyalu GHO 12V-20 Professional , gyorstöltő GAL 12V-40 Professional , 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 43,016 dm3
    • Bruttó súly: 11,81 kg
    • Nettó tömeg: 5,2 kg
    • Dimenzió szélessége: 395 mm
    • Magassági méret: 180 mm
    • Méret hossza: 605 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz