Kombikészlet, 5 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B

Cikkszám: 0615990N39
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615990N39
EAN / GTIN 4059952687452
Gyártó száma 0615990N39
L-szám L00590 1900

Leírás

Leírás:

Kombinált készlet 5 különböző 18V szerszámmal. A professzionális elektromos szerszámok tökéletes kombinációja védelmi funkciókkal és lenyűgöző teljesítménnyel a hatékony munkavégzés érdekében.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 162,45 dm3
  • Bruttó súly: 21,698 kg
  • Nettó tömeg: 9 kg
  • Dimenzió szélessége: 475 mm
  • Magassági méret: 475 mm
  • Méret hossza: 720 mm

Tartalom:

  • Akkus fúró-csavarozó GSR 18V-55
  • GWS 18V-10 akkus sarokcsiszoló
  • Akkus körfűrész GKS 18V-57-2
  • Akkus orrfűrész GSA 18V-LI
  • Akkumulátoros rúdfűrész GST 18V-125 B..
  • 3 x akkumulátor GBA 18V 4,0Ah (1 600 Z00 038)
  • GAL 1880 CV GYORSTÖLTŐ (1 600 A00 B8G)
  • Bosch Professional szerszámtáska, nagy (1 600 A00 3BK)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz