Kombinált készlet 4x 18V szerszámmal: GSR, GKT, GST, GEX, 3x akkumulátor

Cikkszám: 0615990N36
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
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615990N36
EAN / GTIN 4059952687421
Gyártó száma 0615990N36
L-szám L00590 1846

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit készlet 4 db 18V-os szerszámmal: GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • A professzionális elektromos szerszámok tökéletes kombinációja lenyűgöző teljesítménnyel és a felhasználó védelmével.
Meggyőző teljesítményű és felhasználóbarát szerszámok tökéletes kombinációja.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 141,696 dm3
  • Bruttó súly: 9,78 kg
  • Nettó tömeg: 4,032 kg
  • Dimenzió szélessége: 410 mm
  • Magassági méret: 720 mm
  • Méret hossza: 480 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz