Kombinált készlet 4x 18V: GSR 18V-90C/GDR 18V-210C/GBH18V-24C/GOP18V-28, 3x akkumulátor

Cikkszám: 0615990N34
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
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615990N34
EAN / GTIN 4059952687407
Gyártó száma 0615990N34

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit készlet 4 darab 18V-os szerszámmal: GSR 18V-90C + GDR 18V-210C + GBH 18V-24C + GOP 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • A professzionális elektromos szerszámok tökéletes kombinációja lenyűgöző teljesítménnyel és a felhasználó védelmével.
Meggyőző teljesítményű és felhasználóbarát szerszámok tökéletes kombinációja.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 120,28 dm3
  • Bruttó súly: 22,725 kg
  • Nettó tömeg: 3,6 kg
  • Dimenzió szélessége: 485 mm
  • Magassági méret: 400 mm
  • Méret hossza: 620 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz