Merülő fűrész

Cikkszám: 0615990M9D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0615990M9D
    EAN / GTIN 4059952639239
    Gyártó száma 0615990M9D
    L-szám L00590 1505

    Leírás

    Leírás:

    • Merülő fűrész
    • A vezetékes GKT 55 GCE Professional merülővágó fűrész rendkívül pontos
    • tiszta vágásokat biztosít az anyagok széles skáláján
    • A kiváló minőségű gépalkatrészeknek
    • a precíziós fűrészlapnak és a hozzá illeszkedő vezetősínrendszernek köszönhetően rendkívül pontos eredmény érhető el
    • A fűrész hatékony porelszívó rendszere és a zajcsökkentett fűrészlap kényelmes munkavégzést biztosít
    • különösen beltérben
    • Ezenkívül az állítható sebességbeállítás lehetővé teszi a vágást az anyagok széles skáláján
    • Ez a szerszám alkalmas fa
    • fakompozitok
    • lemezek és táblák
    • valamint alumínium és akrilüveg formátumos és merőleges vágására
    • Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és a Bosch Festool
    • Mafell és Makita vezetősínrendszerekkel
    • A GKT 55 GCE Professional olyan funkciókkal is rendelkezik
    • mint az állandó fordulatszám
    • a beépített porelszívó
    • a fordulatszám-előválasztás
    • az orsó reteszelése
    • a túlterhelés elleni védelem és a lágyindítás
    • Szállítási tartalma: 1x vezetősín FSN 1400
    • L-BOXX 374
    • 1x körfűrészlap
    • Top Precision Best for Wood
    • 165 x 1,8/1,3 x 20 mm
    • 48
    • belső hatszög

    Jellemző:

    • Vezetőlemez: 310 x 240 mm
    • Súly: 4. 7 kg
    • Kábelhossz: 4 m
    • Nélküli fordulatszám: 3600 - 6250 min-1
    • Dőlésszög: -1 - 47 °
    • Nominális bemeneti teljesítmény: 1400 W
    • Fűrészlap furatátmérője: 20 mm
    • Fűrészlap Ø: 165 mm
    • Vágási mélység vezetősín nélkül (45°): 42 mm
    • Vágási mélység vezetősín nélkül (90°): 57 mm
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés]: 2. 5 m/s²
    • Feszültség, elektromos: 230 V
    • Rugalmasság K [fafűrészelés]: 1,5 m/s²
    • Szerszámméretek (szélesség): 367 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 231 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 231 mm

    Tartalom:

    • 1 x vezetősín FSN 1400
    • L-BOXX 374
    • 1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3/1,3 x 20 mm, 48
    • Belső hatlapos kulcs
    Külső hatlapos kulcs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz