Combo Kit 5 darabos készlet 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL

Cikkszám: 0615990M2X
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615990M2X
EAN / GTIN 4059952588766
Gyártó száma 0615990M2X
L-szám L00590 1564

Leírás

Leírás:

  • 5 részes készlet 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V + GAL
  • 2 x XL-BOXX , gyorstöltő GAL 1880 CV Professional , akkumulátoros sarokcsiszoló GWS 18V-10 Professional , akkumulátoros fúrókalapács GBH 18V-26 Professional , akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-60 C Professional , akkumulátoros dugattyús fűrész GSA 18V-LI Professional , 1 x újratölthető akkumulátor ProCORE18V 4

Jellemző:

  • Űrtartalom: 81,9 dm3
  • Bruttó súly: 22,4 kg
  • Nettó tömeg: 20 kg
  • Dimenzió szélessége: 390 mm
  • Magassági méret: 350 mm
  • Méret hossza: 600 mm