GCM 8 SJL lemezfűrész és GTA 2600 munkaasztal kartondobozban

Cikkszám: 0615990FV8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0615990FV8
    EAN / GTIN 3165140777780
    Gyártó száma 0615990FV8
    L-szám L00590 369

    Leírás

    Leírás:

    • Professzionális készlet: GCM 8 SJL lemezfűrész és GTA 2600 munkaasztal kartondobozban
    • Jobb porelhárítás nagyobb vízszintes vágási kapacitással
    • Javított porkezelés az egészséges és tiszta munkavégzés érdekében
    • 312 mm vízszintes vágási kapacitás az alkalmazások széles köréhez
    • Alacsony, 17 kg-os súly a maximális mobilitás érdekében
    • Beépített lézer a pontos fűrészeléshez
    • Integrált oldalsó anyagbővítések
    • Intuitív oldalsó dőlésszögzár
    • Mélységmegállító horonyvágásokhoz
    • 2 pontos porelszívás
    • Integrált fogantyú a könnyű szállításhoz
    • 216 x 30 mm-es körfűrészlap, bilincs , szállító- és munkaasztal GTA 2600

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 178,464 dm3
    • Bruttó súly: 44 kg
    • Nettó tömeg: 30 kg
    • Dimenzió szélessége: 480 mm
    • Magassági méret: 440 mm
    • Méret hossza: 845 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz