Kombinált fűrész GTM 12 JL GTA 2600 munkaasztallal, kartondobozban

Cikkszám: 0615990EU2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615990EU2
EAN / GTIN 3165140723664
Gyártó száma 0615990EU2
L-szám L00590 155

Leírás

Leírás:

  • Professzionális készlet: GTM 12 JL kombinált fűrész és GTA 2600 munkaasztal kartondobozban
  • Mindenes, 100 százalékos pontossággal
  • Asztali körfűrész, kereszt- és gérvágófűrész egyben
  • Pontos munka a beépített lézerrel
  • Erőteljes 1800 W-os motor a gyors munkavégzéshez
  • Beépített világítás a precíz munkavégzéshez még rossz fényviszonyok mellett is
  • Kiváló minőségű maratott szögskála a pontos szögvágásokhoz
  • Precíz vágókerítés a legnagyobb vágási pontosság érdekében
  • Orsózár a könnyű fűrészlapcseréhez
  • Szállító- és munkaasztal GTA 2600 , tolópálca , 1 x körfűrészlap, OptiVonal Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40

Jellemző:

  • Űrtartalom: 197,287 dm3
  • Bruttó súly: 48,4 kg
  • Nettó tömeg: 36,4 kg
  • Dimenzió szélessége: 604 mm
  • Magassági méret: 462 mm
  • Méret hossza: 707 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz