Vízálló merülő/beépülő érzékelő, NTC

Cikkszám: 0615 1212
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615 1212
EAN / GTIN 4029547019142
Gyártó száma 0615 1212
L-szám L40540 459

Leírás

Leírás:

Pontos hőmérsékletmérésekhez: Használja a vízálló merülő/behatoló szondát egy kompatibilis mérőműszerrel (kérjük, rendelje meg külön) a hőmérsékletmérések elvégzéséhez folyadékokban és félszilárd közegekben
  • Vízálló merülő/behatoló szonda - berendezések és alkalmazási területek
  • A merülő/behatoló szonda és a mérőműszer (kérjük, rendelje meg külön) összekapcsolásához használja a rögzített kábelt. A merülő/behatoló szonda kiváló minőségű NTC-érzékelővel van felszerelve, könnyen kezelhető és nagy, akár ±0,2 °C-os mérési pontossággal rendelkezik
  • A vízálló merülő/behatoló szonda folyadékokban és félszilárd közegekben végzett hőmérsékletmérésekhez készült, és számos alkalmazási lehetőséget kínál. Ideális például a víz hőmérsékletének mérésére, valamint az élelmiszer-előállítás területén történő igényes hőmérsékletmérések elvégzésére.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz