Rozsdamentes acél alátét PU 5 db. 100 x 500 x 0,70 mm

Cikkszám: 0613754
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0613754
    EAN / GTIN 4029713280482
    Gyártó száma 0613754

    Leírás

    Kivitel:

    rozsdamentes acél, 100 x 500 mm, 5 darab

    Leírás:

    Precíziós alátétfóliák, rozsdamentes. Méret 100x500mm. Vastagság 0,70mm. VE 5 db.

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Névleges méret mm: 0,7 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz