Szénacél alátét PU 10 db. 50 x 300 x 0,40 mm

Cikkszám: 0613646
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0613646
    EAN / GTIN 4029713280314
    Gyártó száma 0613646
    L-szám L40510 2541

    Leírás

    Kivitel:

    szénacél, 50 x 300 mm, 10 darab

    Leírás:

    Szénacélból készült precíziós alátétfóliák. Méret 50x300mm. Vastagság 0,40mm. 10 darabos csomag.

    Jellemző:

    • Névleges méret mm: 0,4 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz