Mérőszalag rozsdamentes 5 m x 150 mm 0,15 mm

Cikkszám: 0613434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0613434
    EAN / GTIN 4029713279981
    Gyártó száma 0613434

    Leírás

    Kivitel:

    Rozsdamentes acél, szélesség 150 mm Hossz 5 m

    Leírás:

    Precíziós mérőszalag, rozsdamentes. 5m hosszú, 150mm széles, vastagsága 0,15mm

    Jellemző:

    • Hosszúság: 5 m
    • Névleges méret mm: 0,15 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz