Mérőszalag rozsdamentes 5 m x 150 mm 0,075 mm

Cikkszám: 0613424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0613424
EAN / GTIN 4029713279967
Gyártó száma 0613424
L-szám L40510 2244

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes acél, szélesség 150 mm Hossz 5 m

Leírás:

Precíziós mérőszalag, rozsdamentes. 5m hosszú, 150mm széles, vastagsága 0,075mm

Jellemző:

  • Hosszúság: 5 m
  • Névleges méret mm: 0,075 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz