Mérőszalag rozsdamentes 5 m x 100 mm 0,50 mm

Cikkszám: 0613350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Hézagmérő szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0613350
EAN / GTIN 4029713279882
Gyártó száma 0613350
L-szám L40510 2403

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes acél, szélesség 100 mm Hossz 5 m

Leírás:

Precíziós mérőszalag, rozsdamentes. 5m hosszú, 100mm széles, vastagsága 0,50mm

Jellemző:

  • Hosszúság: 5 m
  • Névleges méret mm: 0,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz