Mérőszalag rozsdamentes 5 m x 100 mm 0,20 mm

Cikkszám: 0613338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0613338
    EAN / GTIN 4029713279851
    Gyártó száma 0613338
    L-szám L40510 1792

    Leírás

    Kivitel:

    Rozsdamentes acél, szélesség 100 mm Hossz 5 m

    Leírás:

    Precíziós mérőszalag, rozsdamentes. 5m hosszú, 100mm széles, vastagsága 0,20mm

    Jellemző:

    • Hosszúság: 5 m
    • Névleges méret mm: 0,2 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz