Mérőszalag szénacél 5 m x 50 mm 1,00 mm

Cikkszám: 0613260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0613260
    EAN / GTIN 4029713279806
    Gyártó száma 0613260
    L-szám L40510 2411

    Leírás

    Kivitel:

    Szénacél, szélesség 50 mm Hossz 5 m

    Leírás:

    Precíziós mérőszalag, szénacél, 5m hosszú, 50mm széles, vastagsága 1.00mm

    Jellemző:

    • Hosszúság: 5 m
    • Névleges méret mm: 1 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz