Mérőszalag szénacél 5 m x 50 mm 0,05 mm

Cikkszám: 0613218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Hézagmérő szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0613218
EAN / GTIN 4029713279608
Gyártó száma 0613218
L-szám L40510 2454

Leírás

Kivitel:

Szénacél, szélesség 50 mm Hossz 5 m

Leírás:

Szénacélból készült precíziós mérőszalag, 5 m hosszú, 50 mm széles, vastagsága 0,05 mm.

Jellemző:

  • Hosszúság: 5 m
  • Névleges méret mm: 0,05 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz