Mérőszalag szénacél 5 m x 25 mm 0,90 mm

Cikkszám: 0613158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0613158
    EAN / GTIN 4029713279547
    Gyártó száma 0613158

    Leírás

    Kivitel:

    Szénacél, szélesség 25 mm Hossz 5 m

    Leírás:

    Szénacélból készült precíziós mérőszalag, 5 m hosszú, 25 mm széles, vastagsága 0,90 mm.

    Jellemző:

    • Hosszúság: 5 m
    • Névleges méret mm: 0,9 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz