Mérőszalag szénacél 5 m x 25 mm 0,20 mm

Cikkszám: 0613138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0613138
EAN / GTIN 4029713279479
Gyártó száma 0613138
L-szám L40510 2268

Leírás

Kivitel:

Szénacél, szélesség 25 mm Hossz 5 m

Leírás:

Szénacélból készült precíziós mérőszalag, 5 m hosszú, 25 mm széles, vastagsága 0,20 mm.

Jellemző:

  • Hosszúság: 5 m
  • Névleges méret mm: 0,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz