Mérőszalag szénacél 5 m x 25 mm 0,08 mm

Cikkszám: 0613126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hézagmérő szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0613126
EAN / GTIN 4029713279431
Gyártó száma 0613126
L-szám L40510 2608

Leírás

Kivitel:

Szénacél, szélesség 25 mm Hossz 5 m

Leírás:

Szénacélból készült precíziós mérőszalag, 5 m hosszú, 25 mm széles, vastagsága 0,08 mm.

Jellemző:

  • Hosszúság: 5 m
  • Névleges méret mm: 0,08 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz