IMICRO digitális belső mikrométer készlet,100-200 mm

Cikkszám: 06130225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06130225
EAN / GTIN 7630041117240
Gyártó száma 06130225

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: 100 ÷ 200
  • Mérési tartomány [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Felbontás [mm]: 0,001
  • Felbontás [in]: .00005

Leírás:

IMICRO digitális belső mikrométer készlet, 100-200 mm

Jellemző:

  • Nulla: Úszó
  • Arcok mérése: Volfrám-karbid hegyű
  • A védelem mértéke: IP54; IP40 (opto-RS232-gyel)
  • Kijelző: LCD; számjegy mérete: 7 mm
  • Adatkimenetek: Opto-RS232
  • Autonómia: 1 ÷ 2 év.
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Szállításhoz mellékelve: Akkumulátor (1x); Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4