IMICRO digitális belső mikrométer készlet, 20-40 mm

Cikkszám: 06130223
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06130223
EAN / GTIN 7630041117226
Gyártó száma 06130223
L-szám L41140 454

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: 20 ÷ 40
  • Mérési tartomány [in]: .7874 ÷ 1,5748
  • Felbontás [mm]: 0,001
  • Felbontás [in]: .00005

Leírás:

IMICRO digitális belső mikrométer készlet, 20-40 mm

Jellemző:

  • Nulla: Úszó
  • Arcok mérése: Titán-nitrid kemény bevonat
  • A védelem mértéke: IP54; IP40 (opto-RS232-gyel)
  • Kijelző: LCD; számjegy mérete: 7 mm
  • Adatkimenetek: Opto-RS232
  • Autonómia: 1 ÷ 2 év.
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Szállításhoz mellékelve: Akkumulátor (1x); Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz