Digitális belső mikrométer IMICRO 225-250 mm

Cikkszám: 06130126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06130126
EAN / GTIN 7630041117165
Gyártó száma 06130126
L-szám L41140 450

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: 225 ÷ 250
  • Mérési tartomány [in]: 8,8582 ÷ 9,8425
  • Max. engedélyezett hibák [µm]: 8
  • Max. engedélyezett hibák [in]: .00035
  • Ismételhetőségi határérték [µm]: 8
  • Ismételhetőségi határérték [in]: .00035
  • Felbontás [mm]: 0 001
  • Felbontás [in]: .00005
  • A méret [mm]: 26
  • A méret [in]: 1,02
  • B méret [mm]: 18
  • B méret [in]: .70
  • C méret [mm]: 100
  • C méret [in]: 3,93

Leírás:

Digitális belső mikrométer IMICRO, 225-250 mm

Jellemző:

  • Nulla: Úszó
  • Arcok mérése: Volfrám-karbid hegyű
  • A védelem mértéke: IP54; IP40 (opto-RS232-gyel)
  • Kijelző: LCD; számjegy mérete: 7 mm
  • Adatkimenetek: Opto-RS232
  • Autonómia: 1 ÷ 2 év.
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Szállításhoz mellékelve: Mikrométer; akkumulátor (1x); mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz