Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX elemmel, akku nélkül

Cikkszám: 0611924004
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611924004
EAN / GTIN 4053423243734
Gyártó száma 0611924004
L-szám L00590 1805

Leírás

Leírás:

  • Az izomláz, a váratlan ütések és a por belélegzése csak néhány a betonfúrás kellemetlenségei közül
  • A GBH 18V-22 Professional Forgó kalapácsot szerencsére úgy terveztük, hogy kényelmesebbé tegye a munkát
  • A szerszám kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítású, jó súlypontú, így könnyebb és kevésbé fárasztó a használata, különösen felülről történő fúráskor
  • A KickBack Control és a Vibration Control funkciónak köszönhetően Ön mindig kézben tartja az irányítást, és kevésbé terheli kezét és karját
  • Egyetlen kattintással csatlakoztathatja a fúrókalapácsot a GDE 18V-12 Professional porszívóhoz a tisztább munkahely érdekében
  • Plusz, kevesebb megszakítással fejezheti be a munkát - ez a szerszám a nagy teljesítményt hatékony akkumulátor-üzemidővel kombinálja
  • A GBH 18V-22 Professional fúrókalapács az Ön szerszáma, ha egy nagy teljesítményű, mégis kézre álló elektromos szerszámot szeretne
  • Ideális 6-10 mm-es lyukak fúrásához, akár vízvezeték-szerelőként vízvezeték-szerelési munkákat végez, akár asztalosként konyha beépítésére készül
  • Villanyszerelőként is számíthat erre a szerszámra, különösen, ha a lámpák, lámpák és füstérzékelők felszereléséhez szükséges felülfúrásoknál
  • A GDE 18V-12 Professional vákuumot kifejezetten a könnyebb felülmunkákhoz tervezték
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és a márkafüggetlen AMPShare akkumulátorszövetséggel

Jellemző:

  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0–4675 ütés/perc
  • Ütési sebesség névleges fordulatszámon, legfeljebb: 4675 ütés/perc
  • Űrtartalom: 40,05 dm3
  • Ütési energia (az EPTA 05/2016 szerint): 1,9 J
  • Bruttó súly: 6,83 kg
  • Súly nélkül akku: 2,3 kg
  • Nettó tömeg: 2,3 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 14,0 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [vésés betonban]: 9,4 m/s²
  • Bizonytalanság K [kalapácsfúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Névleges sebesség: 0 - 1050 min-1
  • Névleges sebesség, max.: 1050 min-1
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 250 mm
  • Méret hossza: 445 mm
  • Fúrás-Ø beton kalapácsfúróval, az alábbi méretig: 22 mm
  • Bohr-Ø beton kalapácsfúróval, innen: 4 mm
  • Fúrás Ø betonban kalapácsfúrókkal: 4 - 22 mm
  • Max. furatátmérő fémben: 13 mm
  • Max. Fúró-Ø fa: 20 mm
  • Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal: 4 - 12 mm
  • REC. alkalmazás. tartomány konvr. sonkával. dr. bits, innen: 4 mm
  • REC. alkalmazás. tartomány konvr. kalapács dr. bits, to: 12 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 296 mm
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: ÓRÁNKÉNTI IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS Nem
  • Szerszámbefogó: SDS plusz

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz