Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-24 C

Cikkszám: 0611923000
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
  • Szár: SDS-Plus
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
Szár SDS-Plus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611923000
EAN / GTIN 4053423235074
Gyártó száma 0611923000
L-szám L00590 1783

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrókalapács SDS plusszal GBH 18V-24 C, A GBH 18V-24 C Professional egy mindenes a Bosch SDS plusz Akkumulátoros fúrókalapács szegmenséből - tökéletes a mindennapi használatra
  • Kefe nélküli motorral van felszerelve, és a KickBack Control és a Vibration Control segítségével nagyobb sérülésvédelmet nyújt a felhasználónak
  • HMI-kijelzője kényelmesen tájékoztat az akkumulátor állapotáról és más, a felhasználó számára fontos információkról
  • Beépített Bluetooth csatlakoztathatósági modulja lehetővé teszi a gyors és egyszerű csatlakozást a Bosch Toolbox alkalmazáshoz a személyre szabott beállítások elvégzéséhez
  • Kompatibilis a Bosch önálló GDE 18V-16 Professional porelszívó rendszerével, amely egyetlen kattintással csatlakoztatható a fúrókalapácshoz
  • A GBH 18V-24 C Professional alkalmas fúrásra és vésésre fában, fémben, betonban és falazatban
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszer összes akkumulátorával és töltőjével
  • Állandó sebességgel, elektronikus motorvédelemmel , LED világítással, forgásszabályozó tengelykapcsolóval, változó sebességgel és Vario-Lock-kal

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Betonba fúrás Ø kalapácsfúróval: 4 - 24 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 2,9 kg
  • Max. Fúrás átmérője fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 980 min-1
  • Az optimális felhasználási tartomány betonban kalapácsfúróval: 6 - 14 mm
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 2,4 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4350 bpm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • Mélységmegállító
  • Tisztító kendő
  • Kartondoboz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz