Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-28 C, solo

Cikkszám: 0611920000
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611920000
EAN / GTIN 4059952563640
Gyártó száma 0611920000
L-szám L00590 1778

Leírás

Leírás:

  • A Bosch GBH 18V-28 C Professional akkumulátoros fúrókalapács a megfelelő választás mindazoknak, akik egy vezetékes szerszám erejét szeretnék vezeték nélküli szabadsággal.
  • Ez a fúrókalapács nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral rendelkezik, amely a bevált ütőmechanizmussal 3,4 J ütési energiát biztosít.
  • A könnyen leolvasható kezelőfelületen megjelenik a szerszám állapota, és a felhasználó három különböző üzemmód (Auto, Favorite, Soft) közül választhat, így minden munka során tökéletesen irányítható.
  • A beépített Bluetooth-modul (GCY 42) segítségével a GBH 18V-28 C fúrógép csatlakozhat a Bosch Toolbox alkalmazáshoz, így további, a felhasználó igényeihez egyedileg igazodó beállításokat végezhet.
  • A rezgésszabályozás, a KickBack Control és a pormentes fúrást biztosító GDE 18V-16 készülékkel való kompatibilitás biztosítja a felhasználó átfogó védelmét.
  • Ez a fúrókalapács ideális a beton, kő és falazat megmunkálásához.
  • A Bosch Professional 18V rendszer összes akkumulátorával és töltőjével kompatibilis.
  • A pormentes és biztonságosabb munkavégzés érdekében a GDE 18V-16 Professional porelszívó könnyen felszerelhető.
  • A szerszám tárolóhoroggal és LED-es világítással is rendelkezik.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K [fúrás fémből]: 1.5 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [csavarozás]: 2.5 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [vésés betonban] Bizonytalanság K [csavarozás] Rezgéskibocsátási érték ah [vésés betonban: 10.1 m/s²

Tartalom:

  • Karton
  • Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191)
  • Mélységmegállító (1 613 001 009)
  • Tisztítókendő (1 619 200 413)
  • zsírcső (ET-szám: 1 615 430 010)
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz