Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-26 D, szóló változat, SDS plus GBH 18V-26 D, szóló változat

Cikkszám: 0611916001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szár: SDS-Plus
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
Szár SDS-Plus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0611916001
EAN / GTIN 3165140981156
Gyártó száma 0611916001
L-szám L00590 1379
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrókalapács SDS plusszal GBH 18V-26 D, A GBH 18V-26 D Professional Akkumulátoros fúrókalapács D markolattal a Bosch SDS plus szegmensének ideális mindenese, amely különösen a függőleges fúrási és vésési alkalmazásokban nyújt csúcsteljesítményt
  • A karbantartásmentes, kefe nélküli motor 2,5 joule ütési energiájával a szerszám olyan vezeték nélküli teljesítményt biztosít, amely megfelel a bevált Bosch kalapácsok vezetékes teljesítményének
  • Az első D-markolattal és KickBack vezérléssel ellátott akkumulátoros fúrókalapács az eszköz a rugalmas kezelhetőséget és a fokozott felhasználói védelmet ötvözi
  • A sötét munkaterületek megvilágítására szolgáló fényes LED-fény, a könnyen kezelhető nagyméretű kapcsoló és a vésésnél különösen praktikus D-kar mind hozzájárulnak a munka kényelmesebbé tételéhez
  • Ez a D-kalapács beton és falazat fúrására és vésésére alkalmas
  • Kompatibilis a GDE 16 Plus Professional és a GDE 68 Professional porelszívókkal, valamint az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GBH 18V-26 D Professional emellett vésőfunkcióval, túlterheléses tengelykapcsolóval, változtatható sebességgel és Vario Lock funkcióval rendelkezik
  • Doboz; kiegészítő fogantyú; 210 mm-es mélységmegállító; gépkendő

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Fúrási Ø betonban kalapácsfúróval: 4 - 26 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,6 kg
  • Max. Fúrási átmérő fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 980 min-1
  • Az optimális felhasználási tartomány betonban kalapácsfúróval: 8 - 16 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 2,5 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4350 bpm
  • Vibrációs emissziós érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 15. 5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [vésés betonban]: 10,0 m/s²
  • Meghatározás K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Meghatározás K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hossz): 441 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Karton
  • Kiegészítő fogantyú
  • Mélységmegállító 210 mm
  • Gépkendő
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz