Akkumulátoros fúrókalapács SDS plusszal GBH 18V-26F, solo

Cikkszám: 061191000J
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 061191000J
EAN / GTIN 4053423246322
Gyártó száma 061191000J
L-szám L00590 1748

Leírás

Leírás:

  • A GBH 18V-26 F Professional gyorsfúrószerszámmal a Bosch SDS plus akkumulátoros fúrókalapácsok szegmensének mindenese, így ideális a mindennapi használatra.
  • A kiegészítő GDE 18V-16 Professional porelszívó rendszer a fúrókalapáccsal kombinálható, és egy önálló HEPA porelszívó megoldást kínál a maximális mobilitás érdekében.
  • A fúrókalapács a KickBack Control és az Electronic Precision Control (EPC) funkcióval is rendelkezik a jobb kezelhetőség és a fokozott felhasználói védelem érdekében.
  • A nagy teljesítményű motor 2,6 joule ütési energiát és magas eltávolítási sebességet biztosít.
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére.
  • Ez kompatibilis a porelszíváshoz szükséges különböző rendszerkiegészítőkkel, valamint az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel (Professional 18V System).
  • A GBH 18V-26 F Professional emellett számos kiegészítő funkcióval rendelkezik, mint például állandó fordulatszám, kefe nélküli motor, elektronikus motorvédelem (EMP), valamint LED-világítás, túlterheléskapcsoló, változtatható fordulatszám, Vario Lock és rezgésszabályozás.

Jellemző:

  • Ajánlott fúróátmérő-tartomány betonban: 8 - 16 mm
  • Max. Fúró átmérője fémben: 13 mm
  • Max. Fúró-Ø fa: 30 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX betét (1 600 A02 SJ3)
  • Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141)
  • Sürgősen cserélhető 13 mm-es fúrótokmány (2 608 572 212)
  • Mélységállító (1 613 001 009)
  • Tisztító kendő (1 619 200 413)
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz