Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-26 F, szóló változat, SDS plus GBH 18V-26 F, szóló változat

Cikkszám: 0611910000
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
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0611910000
    EAN / GTIN 3165140807937
    Gyártó száma 0611910000
    L-szám L00590 1151

    Leírás

    Leírás:

    • Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-26 F, A GBH 18V-26 F Professional gyorsfúró tokmányával a Bosch SDS plus akkumulátoros fúrókalapácsok szegmensének mindenese, ezért ideális a mindennapi használatra
    • A kiegészítő GDE 18V-16 Professional porelszívó egység a fúrókalapáccsal kombinálható, és a maximális mobilitás érdekében önálló HEPA porelszívó megoldást kínál
    • A forgókalapács KickBack Control és Electronic Precision Control funkcióval is rendelkezik a jobb kezelhetőség és a fokozott felhasználói védelem érdekében
    • Erős motorja 2,6 joule ütési energiát és nagy eltávolítási sebességet biztosít
    • Ez az elektromos szerszám beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére alkalmas
    • Kompatibilis a porelszívó rendszer különböző tartozékaival, valamint az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
    • A GBH 18V-26 F Professional számos további funkcióval is rendelkezik, mint például állandó sebesség, kefe nélküli motor, elektronikus motorvédelem , valamint LED-es világítás, túlterheléskapcsoló, változó sebesség, Vario Lock és rezgésszabályozás
    • Kiegészítő fogantyú; kartondoboz; 210 mm-es mélységmegállító; gépkendő; 13 mm-es gyorsfúró tokmány; cserélhető SDS plus tokmány

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Fúrási Ø betonban kalapácsfúróval: 4 - 26 mm
    • Max. Fúrási átmérő fémben: 13 mm
    • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
    • Névleges fordulatszám: 0 - 980 min-1
    • Az optimális alkalmazási tartomány beton kalapácsfúróval: 8 - 16 mm
    • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 2,6 J
    • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4350 bpm
    • Vibrációs emissziós érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 15. 2 m/s²
    • Vibrációs emissziós érték ah [vésés betonba]: 9,6 m/s²
    • Meghatározás K [kalapácsos fúrás betonba]: 1,5 m/s²
    • Meghatározás K [vésés betonba]: 1,5 m/s²
    • Szerszámméretek (hossz): 364 mm
    • Szerszámtartó: SDS plus

    Tartalom:

    • Kiegészítő fogantyú
    • Kartonban
    • Mélységmegállító 210 mm
    • Gépkendő
    • Gépkendő
    • Gyorsfúrószerszám 13 mm
    • Szívószerszám SDS plus
    • Akku(k) és töltő nélkül

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz