Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-26, Solo változat, L-BOXX

Cikkszám: 0611909001
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611909001
EAN / GTIN 3165140807883
Gyártó száma 0611909001
L-szám L00590 1771

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrókalapács SDS plusszal GBH 18V-26, A GBH 18V-26 Professional a Bosch SDS plusz Akkumulátoros fúrókalapácsok szegmensének mindenese, ezért ideális a mindennapi használatra
  • A kiegészítő porelszívó GDE 18V-16 Professional kombinálható a fúrókalapáccsal, és egy önálló HEPA porelszívó megoldást kínál a maximális mobilitás érdekében
  • A fúrókalapács KickBack Control és Electronic Precision Control funkcióval is rendelkezik a jobb kezelhetőség és a fokozott felhasználói védelem érdekében
  • Erős motorja 2,6 joule ütési energiát és nagy eltávolítási sebességet biztosít
  • Ez az elektromos szerszám beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére alkalmas
  • Kompatibilis a porelszívó rendszer különböző tartozékaival, valamint az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GBH 18V-26 Professional számos további funkcióval is rendelkezik, mint például állandó sebesség, kefe nélküli motor, elektronikus motorvédelem , valamint LED-es világítás, túlterheléskapcsoló, változó sebesség, Vario Lock és rezgésszabályozás
  • Kiegészítő fogantyú; Mélységmegállító 210 mm; L-BOXX 136; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz; Gépkendő

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Betonba fúrás átmérője kalapácsfúróval: 4 - 26 mm
  • Max. Fúrási átmérő fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 980 min-1
  • Az optimális alkalmazási tartomány beton kalapácsfúróval: 8 - 16 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 2,6 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4350 bpm
  • Vibrációs emissziós érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 15. 2 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [vésés betonban]: 9,9 m/s²
  • Meghatározás K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Meghatározás K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hossz): 225 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • Mélységmegállító 210 mm
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Gépkendő
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz