Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 36 V-LI Plus, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akkumulátorral,L-BOXX

Cikkszám: 0611906002
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611906002
EAN / GTIN 3165140762236
Gyártó száma 0611906002
L-szám L00590 53

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrókalapács SDS plusszal GBH 36 V-LI Plus, A GBH 36 V-LI Plus Professional egy nagy teljesítményű SDS plusz Akkumulátoros fúrókalapács 36 voltos feszültséggel a betonban végzett igényes munkákhoz
  • Ütőszerkezete 3,2 J ütési energiát biztosít, és gyors munkavégzést biztosít
  • A fúrókalapács KickBack Control és Electronic Precision Control funkcióval is rendelkezik a jobb kezelhetőség és a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
  • Hosszú élettartamú 36 V-os akkumulátora hosszabb üzemidővel megkönnyíti az egyszerű vésési munkát
  • Ez az elektromos szerszám beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére alkalmas
  • Kompatibilis a különböző porelszívókkal és az összes Bosch Professional 36 V-os akkumulátorral és töltővel
  • A GBH 36 V-LI Plus Professional emellett állandó sebességgel, LED-es világítással, túlterheléskapcsolóval, változtatható sebességgel, Vario-Lock-kal és rezgésszabályozással rendelkezik
  • Kiegészítő fogantyú; 310 mm mélységmegállító; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz; L-BOXX 238; gyorstöltő; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 36V 4,0Ah

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 4,0 Ah
  • Akkufeszültség: 36,0 V
  • Betonba fúrás átmérője kalapácsfúróval: 4 - 28 mm
  • Súly akkumulátorral együtt: 4,5 kg
  • Max. Fúrási átmérő fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Nominális fordulatszám: 0 - 940 min-1
  • Az optimális beton felhasználási tartomány kalapácsfúróval: 8 - 18 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 3,2 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4200 bpm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 11,1 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [vésés betonban]: 10. 7 m/s²
  • K-biztonság [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • K-biztonság [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hosszúság): 407 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • Mélységmegállító 310 mm
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • L-BOXX 238
  • Gyorstöltő
  • 2 x akkumulátor GBA 36V 4,0Ah

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz