Fúrókalapács SDS plus GBH 2-21

Cikkszám: 06112A6000
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
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06112A6000
    EAN / GTIN 4059952569628
    Gyártó száma 06112A6000
    L-szám L00590 1334

    Leírás

    Leírás:

    • SDS plusz fúrókalapács GBH 2-21, A Bosch GBH 2-21 professzionális fúrókalapács SDS plus technológiával az ideális, kompakt, belépő szintű megoldás az erőteljes kalapácsfúráshoz
    • A nagy teljesítményű 720 wattos motor és a 2,0 joule ütési energia hatékony kalapácsfúrást biztosít a betonban 21 mm átmérőig
    • Ez a kompakt fúrókalapács megfizethető Bosch professzionális fúrókalapács teljesítményt nyújt
    • A sokoldalúságot és a meggyőző eredményeket a három kalapácsfúró beállítás biztosítja a kalapácsfúráshoz, fúráshoz és véséshez
    • Ez a fúrókalapács tökéletesen használható betonon, kövön és falazaton
    • A szerszám a következő külső porelszívókkal kompatibilis: GDE 16 plus, GDE 68 és GDE 162
    • Craftsman tok; kiegészítő fogantyú; gépkendő; mélységállító

    Jellemző:

    • Beton fúró Ø, kalapácsfúró: 4 - 21 mm
    • Súly: 2,3 kg
    • Max. Beton fúró átmérő: 21 mm
    • Max. Fúrás átmérője fémben: 13 mm
    • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 720 W
    • Opt. alkalmazási tartomány beton, fúrókalapács: 4 - 10 mm
    • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 2 J
    • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4800 bpm
    • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 - 2,5 mm: 88 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 205 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 334 mm
    • Szerszámtartó: SDS plus

    Tartalom:

    • Szerszámtáska
    • Kiegészítő fogantyú
    • Gépkendő (ET-szám: 1 619 200 413)
    • Mélységmegállító

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz